Base de colocação HPRSF 850

N.º do artigo: 086004 850
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

capacidade de carga máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D 80 mm
Altura H 17 mm
Ângulo de alojamento W 120 grau
capacidade de carga máxima 850 kg
Tipo de produto Base de colocação antivibrações

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086004 850
EAN/GTIN 2050000971570
Número do fabricante HPRSF 80 / 62026001

Descrição

Ejecución:

Sistemas antivibração para máquinas. O desacoplamento de máquinas e equipamentos sensíveis à vibração melhora a segurança e exatidão processual. Os elastómeros usados amortecem os ruídos de estrutura, as vibrações e os choques, e garantem resultados de trabalho ideais com uma exposição reduzida ao ruído. Todos os elementos são montados e nivelados sem esforço.
Elementos de instalação de elastómero/metal num formato compacto, antiderrapante com compensação de ângulo.

Aplicación:

Para a instalação de máquinas sem ancoragem ao solo. A altura apenas pode ser compensada no lado da máquina (externo).

Nota:

Outros elementos para cargas mais elevadas e aplicações especiais estão disponíveis a pedido. Os elementos pneumáticos estão disponíveis na loja online, no n.º 086003 tam. SLM1 − SLM12.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta