{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 270 mm | |
Comprimento máximo plano | 2.500 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 6 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 6 mm | |
Medida A | 246 mm | |
Medida B | 300 mm | |
Medida C | 120 mm | |
Medida D | 99 mm | |
Medida E | 81 mm | |
Medida F | 241 mm | |
Medida G | 49 mm | |
Carga máxima plana | 600 kg | |
Carga máxima redonda | 300 kg | |
Peso | 20 kg | |
Tipo de produto | Electroimán elevador |
Número do artigo | 085990 600 | |
EAN/GTIN | 2050001780133 | |
Número do fabricante | SAV 531.01-P-600 |