{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 200 N | |
⌀ | 28 mm | |
Altura | 14 mm | |
Material do núcleo magnético | Neodimio | |
resistência máxima à temperatura | 80 °C | |
Peso | 30 g | |
Tipo de produto | Imán de amarre plano |
Número do artigo | 085975 E1066/NEO | |
EAN/GTIN | 5012095617716 |