Pesca-peças magnético manual MHL

N.º do artigo: 085971 MHL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

força de retenção máxima no sentido do eixo 150 N
Altura 85 mm
Comprimento 130 mm
Largura 28 mm
resistência máxima à temperatura 80 °C
Peso 0,42 kg
Tipo de produto Pesca-peças magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085971 MHL
EAN/GTIN 5012095619260
Número do fabricante MHL

Descrição

Ejecución:

Elevação fácil e rápida de pequenas peças de aço ou placas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta