Pesca-peças magnético para chapas 964

N.º do artigo: 085970 964
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 964
força de retenção máxima no sentido do eixo 1.700 N
força de retenção máxima de 90° em relação ao sentido do eixo 340 N
Altura 38 mm
Comprimento 118 mm
Largura 98 mm
Material do núcleo magnético Ferrite
Peso 2,8 kg
Tipo de produto Pesca-peças magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085970 964
EAN/GTIN 2050000965487
Número do fabricante E964

Descrição

Ejecución:

Íman permanente forte em ferrite em caixa de alumínio. Com um mecanismo de libertação rápida para libertar a peça de trabalho.

Aplicación:

Para o transporte seguro de chapas e placas de aço.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta