Suporte de meia-esquadria magnético permanente

N.º do artigo: 085966
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
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
força de retenção nominal máxima 680 N
⌀ máximo do tubo 76 mm
Altura 45 mm
Comprimento 184 mm
Espessura 43 mm
Material do núcleo magnético Ferrite
ângulo predefinido 45 grau
resistência máxima à temperatura 200 °C
Peso 1,65 kg
Tipo de produto Suporte de meia-esquadria magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085966
EAN/GTIN 2050000965388
Número do fabricante 924

Descrição

Ejecución:

Todas as superfícies laterais, incluindo prismas, são magnéticas. As superfícies prismáticas são adequadas para material redondo. Resistente a temperaturas até máximo 200 °C.

Aplicación:

Para o apoio rígido e com forte aderência de componentes redondos (⌀ do tubo até 76 mm) em vários ângulos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta