{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
força de retenção nominal máxima | 100 N | |
⌀ do furo | 5 mm | |
Altura | 65 mm | |
Comprimento | 100,5 mm | |
Espessura | 12 mm | |
Material do núcleo magnético | Ferrite | |
resistência máxima à temperatura | 180 °C | |
Peso | 0,3 kg | |
Tipo de produto | Íman angular |
Número do artigo | 085964 | |
EAN/GTIN | 2050000965357 | |
Número do fabricante | E951 |