Articulação magnética permanente de 3 lado magnético

N.º do artigo: 085962
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
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
força de retenção nominal máxima 120 N
Comprimento do bloco individual 60 mm
Largura do bloco individual 29 mm
Altura do bloco individual 25 mm
Material do núcleo magnético Ferrite
resistência máxima à temperatura 100 °C
Tipo de produto Articulação magnética

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085962
EAN/GTIN 2050000965364
Número do fabricante 920

Descrição

Ejecución:

Os blocos magnéticos podem ser fixados em qualquer ângulo.
Resistente a temperaturas até máximo 100 °C, 3 lados magnéticos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta