{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 90 N; 150 N | |
Comprimento | 75 mm; 125 mm | |
Largura | 52 mm; 85 mm | |
Peso | 0,13 kg; 0,4 kg | |
Tipo de produto | Íman angular |
Número do artigo | 085955 IOWCC | |
EAN/GTIN | 5012095618119 | |
Número do fabricante | IOWCC |