Esquadro magnético com 90° (rígido) 971

N.º do artigo: 085954 971
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 971
Força de retenção nominal 400 N
Altura 140 mm
Comprimento 140 mm
Largura 35 mm
Material do núcleo magnético Ferrite
Área de regulação do ângulo 90 grau
Peso 1,4 kg
Tipo de produto Íman angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085954 971
EAN/GTIN 2050000965494
Número do fabricante E971

Descrição

Ejecución:

Tolerância angular ±0,05 / 100 mm.

Aplicación:

Para fixar componentes num ângulo rígido de 90° e para preparar trabalhos de montagem e soldadura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta