Esquadro magnético ajustável pesado 974

N.º do artigo: 085952 974
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 974
Força de retenção nominal 400 N
Altura 140 mm
Comprimento 140 mm
Largura 35 mm
Material do núcleo magnético Ferrite
Área de regulação do ângulo 45 grau - 90 grau
Peso 1,4 kg
Tipo de produto Íman angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085952 974
EAN/GTIN 2050000965524
Número do fabricante E974

Descrição

Ejecución:

Os braços do mordente de aperto podem ser ajustados com segurança para qualquer ângulo de 45° bis 90°.
As marcações incrementais em intervalos de 15° facilitam o posicionamento.

Aplicación:

Auxiliar para fixar componentes maiores durante trabalhos de soldadura e montagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta