Esquadro magnético ajustável 952

N.º do artigo: 085950 952
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 952
Força de retenção nominal 200 N
Altura 200 mm
Comprimento 195 mm
Largura 11 mm
Material do núcleo magnético Ferrite
Área de regulação do ângulo 25 grau - 280 grau
Peso 0,49 kg
Tipo de produto Íman angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085950 952
EAN/GTIN 2050000965449
Número do fabricante E952

Descrição

Ejecución:

Mordente de aperto ajustável de 25° a 280°. Os ângulos principais 90°, 60°, 45° e 30° estão marcados para uma rápida referência.

Aplicación:

Para uma fixação precisa de placas e tubos de ferro durante trabalhos de soldadura e montagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta