Ímanes de barra Conjunto de 2 peças 6X20

N.º do artigo: 085936 6X20
Definir preço 2 Peça (2,04 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
78 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

6 mm
Comprimento 20 mm
Material do núcleo magnético AlNiCo
resistência máxima à temperatura 550 °C
Tipo de produto Íman de barra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085936 6X20
EAN/GTIN 4045197372642
Número do fabricante 085936 6X20

Descrição

Ejecución:

  • Forma cilíndrica, marcação ranhurada dos polos iguais.
  • Material magnético resistente a temperaturas até máximo 550 °C (tinta 100 °C).
  • As hastes podem ser prolongadas, alinhando-as.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta