{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 90 N | |
Altura total | 25 mm | |
Largura polo único | 25,4 mm | |
Profundidade polo único | 9,5 mm | |
Material do núcleo magnético | AlNiCo | |
resistência máxima à temperatura | 550 °C | |
Tipo de produto | Íman forte |
Número do artigo | 085934 25 | |
EAN/GTIN | 4045197372567 | |
Número do fabricante | 085934 25 |