{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 400 N | |
⌀ | 25 mm | |
Altura | 35 mm | |
medida de encurtamento máxima lado traseiro | 7 mm | |
Material do núcleo magnético | SmCo5 | |
Material da superfície | Níquel | |
resistência máxima à temperatura | 200 °C | |
Tipo de produto | Íman cilíndrico |
Número do artigo | 085928 25 | |
EAN/GTIN | 2050000965180 | |
Número do fabricante | E756 |