{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 180 N | |
⌀ | 66 mm | |
Altura | 8,5 mm | |
Altura com rosca | 23,5 mm | |
Material do núcleo magnético | Neodimio | |
Material da superfície | revestido de goma | |
Rosca | M8 | |
Tipo de produto | Imán de amarre plano |
Número do artigo | 085926 66 | |
EAN/GTIN | 5012095608417 | |
Número do fabricante | E854 |