{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 220 N | |
⌀ | 32 mm | |
Altura | 7 mm | |
Material do núcleo magnético | SmCo5 | |
Material da superfície | galvanizado | |
resistência máxima à temperatura | 200 °C | |
Peso | 40 g | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085920 32 | |
EAN/GTIN | 2050000965227 | |
Número do fabricante | E767 |