Íman plano com rosca interior 25

N.º do artigo: 085915 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 869 peças em stock
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
Força de retenção nominal 40 N
25 mm
Altura 7 mm
Altura com rosca 15 mm
Material do núcleo magnético Ferrite
Material da superfície galvanizado
Rosca M4
Casquilho roscado sim
resistência máxima à temperatura 120 °C
Peso 22 g
Tipo de produto Íman plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085915 25
EAN/GTIN 2050000965272
Número do fabricante E864

Descrição

Ejecución:

  • Íman plano blindado em ferrite dura com casquilho roscado.
  • Superfície galvanizada.
  • Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.

Aplicación:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

Nota:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta