Fechadura de cilindro com fechos diferentes 50

N.º do artigo: 085890 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
935 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da caixa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da caixa 50 mm
⌀ do aro 8 mm
Material da caixa Aço inoxidável, INOX
Material do aro Aço, cromado
Fecho com fechos diferentes
adequado para sistema de fecho não
indicado para insertos de encaixe não
aro endurecido sim
Aro de bloqueio duplo sim
com buraco da fechadura oculto não
Mecanismo de fecho mecanismo de fecho de precisão inoxidável
Número de fechaduras 1
Número de chaves 3
Tipo de produto Cadeado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085890 50
EAN/GTIN 4045197680051
Número do fabricante 085890 50

Descrição

Ejecución:

Cadeado com mecanismo de fecho de precisão inoxidável, arco de aço temperado, cromado e com bloqueio duplo.
Corpo de aço inoxidável maciço, inoxidável.

Función:

Com fechos diferentes significa que a chave só consegue abrir e fechar uma fechadura ou cilindro e é de fabrico único.

Volumen de suministro:

Cadeado com 3 chaves.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta