Fechadura de cilindro de precisão sem inserto de encaixe 45

N.º do artigo: 085816 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
441 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da caixa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da caixa 45 mm
Material da caixa Latón niquelado
⌀ do aro 6 mm
Material do aro Acero
aro endurecido sim
Aro de bloqueio duplo sim
Tipo de fecho Cerradura de pasador cilíndrico
Intervalo de números de fechadura HO 001 - 200 o número de cierre de cerradura
adequado para sistema de fecho sim
indicado para insertos de encaixe
Fornecimento sem inserto de encaixe sim
Tipo de produto Candado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085816 45
EAN/GTIN 2050000971969
Número do fabricante 504604 C

Descrição

Ejecución:

Fechadura de cilindro de precisão, caixa de latão niquelada, arco de aço temperado, cromado e com bloqueio duplo. Com inserto de encaixe integrado n.º 950050 (não no n.º 085816) para adaptação individual / integração no seu sistema de fecho da DOM existente. Opção de equipamento individual com inserto de encaixe n.º 950050 de acordo com as suas necessidades.

Nota:

Insertos de encaixe para equipamento individual, ver n.º 950050 e n.º 950072, Grupo 95 Catálogo de mobiliário industrial Volume 3.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta