Fechadura de cilindro de precisão com inserto de encaixe, com fechos iguais 45

N.º do artigo: 085812 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da caixa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da caixa 45 mm
⌀ do aro 6 mm
Material da caixa Latón niquelado
Material do aro Acero
Tipo de fecho Cerradura de pasador cilíndrico
Fecho bloqueo igual
adequado para sistema de fecho sim
indicado para insertos de encaixe
aro endurecido sim
Aro de bloqueio duplo sim
Intervalo de números de fechadura HO 001 - 200
Fornecimento sem inserto de encaixe não
Número de fechaduras 1
Número de chaves 2
Tipo de produto Candado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085812 45
EAN/GTIN 2050000971945
Número do fabricante 503910 637790 0002

Descrição

Ejecución:

Fechadura de cilindro de precisão, caixa de latão niquelada, arco de aço temperado, cromado e com bloqueio duplo. Com inserto de encaixe integrado n.º 950050 (não no n.º 085816) para adaptação individual / integração no seu sistema de fecho da DOM existente. Opção de equipamento individual com inserto de encaixe n.º 950050 de acordo com as suas necessidades.

Nota:

Insertos de encaixe para equipamento individual, ver n.º 950050 e n.º 950072, Grupo 95 Catálogo de mobiliário industrial Volume 3.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta