{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | mini 120/100 STATION | |
Interface | Interface USB; Ethernet | |
Altura da letra | 1 mm - 99,9 mm | |
largura máxima do campo de marcação | 120 mm | |
altura máxima do campo de marcação | 100 mm | |
profundidade máxima da marcação | 5 mm | |
Tipo de letra | Fonte média | |
Carateres | 0-9; Aa-Zz; Sinal de pontuação | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tensão nominal | 230 V | |
Tipo de produto | Marcador de agulha |
Número do artigo | 085756 STATION | |
Número do fabricante | 518030999 |