{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Conteúdo por caixa de cartão | 10 un. | |
Cor da etiqueta | blanco | |
Temperatura de trabalho | -18 °C - 90 °C | |
Comprimento da fita de rotulagem | 7 m | |
Largura da fita de rotulagem | 9 mm | |
Cor da letra | negro | |
Cor da fita | blanco | |
Material da fita | Poliéster | |
Tipo de produto | Cinta de rotulación |
Número do artigo | 085539 W |