{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do furo central | 10 mm | |
Altura da letra | 3 mm | |
⌀ exterior da roda de punção | 78 mm | |
resistência máxima do material da superfície de gravação | 1.200 N/mm2 | |
Tipo de produto | Roda de punção |
Número do artigo | 085465 3 | |
EAN/GTIN | 4250191110057 | |
Número do fabricante | 1613 |