Ejecución:
- DIN 863-3
- Leyendo: 0,01 mm
- Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
- Parada de trinquete
- Aislada térmicamente
- Husillo endurecido y yunque
- Marco de acero recubierto
Descripción:
Micrómetro de exteriores para ranuras externas, piezas de lectura y soporte, cada uno cromado mate, con una lectura de 0,01 mm. Con protección contra el calor de las manos. La fuerza de medición se controla por medio de una carraca palpadora (6-10 N). Superficie de medición de 0,8 x7 mm de diámetro. La entrega incluye el calibrador de ajuste. Embalaje: Caja
Característica:
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 25 - 50
- Límite de error (mm): 0,004 mm
- Límite de error (µm): 4 µm
- Husillo pitch_mm: 0,5 mm
- Husillo diameter_mm: 8 mm
Norma:
DIN 863-3