Jogo de punções de números, 10 peças Letra normal 0 − 9 4

N.º do artigo: 085405 4
Definir preço 10 Peça (2,27 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
248 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da letra Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 70 mm
Altura da letra 4 mm
Espessura da haste 9,5
Limitação de profundidade sim
Tipo de produto Punzón de marcar a mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085405 4
EAN/GTIN 5022044000230

Descrição

Ejecución:

Em aço duro e resistente com gravação mecânica especialmente precisa e limitação de profundidade; centragem exata. Haste calibrada, endurecida. Revestimento especial da cabeça de impacto para uma elevada segurança no trabalho. Embalado em caixa de plástico.
Punção de precisão de alto desempenho, quimicamente niquelado, vida útil máxima.
Letra normal; significa que o caráter gravado pode ser lido diretamente na peça de trabalho.

Aplicación:

Para a marcação de materiais com uma resistência de até 1200 N/mm2.

Pieza de repuesto:

Punções de números individuais com o n.º 085411 tam. altura da letra / caráter, p.ex. N.º085411 tam.3/1.
Punções de números individuais com o n.º085431 tam. altura da letra / caráter, p. ex. n.º 085431 tam. 3/A.

Nota:

Outros punções manuais e mecânicos de diferentes tipos, como p. ex. punções com logótipos da empresa, estão disponíveis a pedido conforme a especificação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta