Marcador de pintura 780 GR

N.º do artigo: 085168 GR
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
153 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor da caneta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor da caneta verde
resistente à temperatura até 400 °C
resistente a raios UV sim
à prova de água sim
Designação do fabricante Marcador de pintura 780
Tipo de produto Marcador de pintura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085168 GR
EAN/GTIN 4004764023103
Número do fabricante 4-780-9-004

Descrição

Versão:

Tinta inodora, ponta redonda. Resistente aos raios UV e à água.
Ponta extra fina. Largura do traço aprox. 0,8 mm.

Vantagem:

Resistente ao calor até 400 °C (branco até 1000 °C).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta