Ejecución:
- DIN 863-3
- Leyendo: 0,01 mm
- Leyendo en el dial: 1 µm
- Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
- Carrera de retracción 1,2 mm
- Palanca de bloqueo
- Carburo midiendo caras
- Fuerza de medición constante
- Aislada térmicamente
- Husillo hecho de acero inoxidable endurecido
- Marcadores de tolerancia ajustables
Descripción:
Micrómetro de precisión con superficies de medición de carburo, palanca de sujeción y protección térmica de la mano. Lectura de 0,01mm - Lectura de la aguja fina: 1µm, levantamiento de amos 1,2mm. Las piezas de lectura están cromadas en mate, el husillo es de acero inoxidable endurecido. Marcas de tolerancia ajustables. Entrega sin calibre de ajuste. Embalaje: caja de madera
Característica:
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 150 - 200
- Husillo pitch_mm: 0,5 mm
- Husillo diameter_mm: 7,5 mm
Norma:
DIN 863-3