Micrómetro de precisión de esfera carb. con lectura m.face 0.001mm 100-150mm

N.º do artigo: 0850516
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro con cuadrante indicador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0850516
EAN/GTIN 4029713224097
Número do fabricante 0850516
Número L L40510 1790

Descrição

Versão:

  • DIN 863-3
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Leyendo en el dial: 1 µm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Carrera de retracción 1,2 mm
  • Palanca de bloqueo
  • Carburo midiendo caras
  • Fuerza de medición constante
  • Aislada térmicamente
  • Husillo hecho de acero inoxidable endurecido
  • Marcadores de tolerancia ajustables

Descrição:

Micrómetro de precisión con superficies de medición de carburo, palanca de sujeción y protección térmica de la mano. Lectura de 0,01mm - Lectura de la aguja fina: 1µm, levantamiento de amos 1,2mm. Las piezas de lectura están cromadas en mate, el husillo es de acero inoxidable endurecido. Marcas de tolerancia ajustables. Entrega sin calibre de ajuste. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 100 - 150
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 7,5 mm

Norma:

DIN 863-3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta