{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 90 mm | |
Largura | 12 mm | |
Altura | 12 mm | |
Índice | 12 | |
Cor da caneta | branco | |
Altura da embalagem | 2,5 mm | |
Comprimento da embalagem | 11,1 mm | |
Largura da embalagem | 2,5 mm | |
Tipo de produto | Giz para marcação |
Número do artigo | 085022 W | |
EAN/GTIN | 13660447100202 |