Bico de alta pressão AG de 1/4 de polegada 12,5

N.º do artigo: 084436 12,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do tubo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do tubo 12,5 mm
⌀ interior do bico 2 mm
Rosca de ligação 1/4 polegada
Tipo de produto Sistema de refrigeração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084436 12,5
EAN/GTIN 4037728217454
Número do fabricante 0211745

Descrição

Versão:

Bico de alta pressão para refrigeração a alta pressão até 90 bar e área de rotação de 70° a 110°. Caixa de granulado de plástico de alta qualidade.
  • Para uma montagem economizadora de espaço no sistema de mangueiras existente.
  • O bico pode ser rodado 360°.
  • Vários comprimentos de tubo disponíveis.

Vantagem:

Para montagem posterior no sistema existente. Processamento rápido durante a maquinação de alta velocidade graças à refrigeração a alta pressão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta