Conjunto de sistemas de mangueiras para refrigerante, incluindo mala 1/2

N.º do artigo: 084430 1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interior Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ interior 1/2 polegada
Tipo de produto Sistema de refrigeração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084430 1/2
EAN/GTIN 4037728290204
Número do fabricante 0290120

Descrição

Contenido:

6 módulos de mangueira
1 alicate de montagem de plástico
1 distribuidor em Y
1 torneira de fechamento
1 bico plano com 8 orifícios cada, 35 mm, 50 mm.
1 bico redondo cada, ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
1 ligação roscada cada, 3/8 polegadas e 1/2 polegadas
1 válvula de retenção, 1/2 polegadas
1 mala com inserção de espuma

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta