Ejecución:
Sistema de mangueiras de plástico para lubrificantes de refrigeração e ar. Pressão de funcionamento até um máximo de 6 bar, com braçadeiras tam. CLAMP até 60 bar.
- Compatível com quase todos os sistemas comuns sem adaptadores.
- O sistema de encaixe modular pode ser combinado individualmente ao usar um alicate de montagem.
- Taxa de fluxo: aprox. 28 litros/min. (1/2 polegadas), maior ⌀ exterior 26 mm.
Volumen de suministro:
2 módulos de mangueira cada 15 cm (= 30 cm);
3 bicos redondos ⌀ interior = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 bico plano de 35 mm de largura;
1 ligação roscada de 3/8 de polegada (⌀ 16,7 mm);
1 ligação roscada de 1/2 polegada (⌀ 20,7 mm)
Nota:
3/8 polegadas - versão disponível a pedido.