Sistema de mangueiras 1/4 polegadas MODUL

N.º do artigo: 084400 MODUL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 117 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de refrigeração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084400 MODUL
EAN/GTIN 4037728110014
Número do fabricante 0211000-1

Descrição

Ejecución:

Sistema de mangueiras de plástico para lubrificantes de refrigeração e ar. Pressão de funcionamento até um máximo de 6 bar, com braçadeiras tam. CLAMP até 60 bar.
  • Compatível com quase todos os sistemas comuns sem adaptadores.
  • O sistema de encaixe modular pode ser combinado individualmente ao usar um alicate de montagem.
  • Taxa de fluxo: aprox. 15 litros/min. (1/4 polegadas), maior ⌀ exterior 17 mm.

Volumen de suministro:

2 módulos de mangueira cada 16 cm
(2×10 peças individuais = 32 cm)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta