Kit de emergência em mala OIL

N.º do artigo: 084379 OIL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aplicação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor azul
Tipo de produto Kit de emergência

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084379 OIL
EAN/GTIN 4260589111368
Número do fabricante KBE1

Descrição

Ejecución:

Velo de ligação para óleos e químicos com uma capacidade de absorção excecional (até 20 vezes o seu próprio peso), com custos de eliminação muito baixos e desperdício muito reduzido. Os velos de ligação são feitos de 100% polipropileno e são adequados para quase todos os produtos químicos. Melhoria significativa da segurança e limpeza durante o funcionamento, sem que líquidos nem granulados cubram o piso. Sistema de cores para separar os panos de acordo com a área de aplicação.
Os artigos do tamanho OIL só absorvem óleo (p. ex., separação de óleo e água ou utilização no exterior). Os artigos do tamanho UNI absorvem todos os líquidos (p. ex., óleo, água, produtos químicos).
Kit de emergência para o combate às fugas com uma capacidade de absorção de 75 L.
Kit de emergência apenas para hidrocarbonetos.

Volumen de suministro:

Mala de plástico com tampa e pega retrátil, 35 panos First HW 40 × 50 cm, 3 mangueiras de sucção ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 mangueira de sucção ⌀ 7 cm × 3 m, 2 almofadas 40 × 40 cm, 10 toalhetes, 3 sacos de lixo, 1 par de luvas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta