Panos de velo, 0,4×0,5 m 100 unidades UNI

N.º do artigo: 084375 UNI
Definir preço 100 Peça (6,48 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aplicação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor cinzento
volume de absorção máximo 101 l
Área de aplicação UNI
Material fornecido unidades/caixa de cartão 100
Tipo de produto Velo de ligação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084375 UNI
EAN/GTIN 2050001710611
Número do fabricante GP211

Descrição

Ejecución:

Velo de ligação para óleos e químicos com uma capacidade de absorção excecional (até 20 vezes o seu próprio peso), com custos de eliminação muito baixos e desperdício muito reduzido. Os velos de ligação são feitos de 100% polipropileno e são adequados para quase todos os produtos químicos. Melhoria significativa da segurança e limpeza durante o funcionamento, sem que líquidos nem granulados cubram o piso. Sistema de cores para separar os panos de acordo com a área de aplicação.
Os artigos do tamanho OIL só absorvem óleo (p. ex., separação de óleo e água ou utilização no exterior). Os artigos do tamanho UNI absorvem todos os líquidos (p. ex., óleo, água, produtos químicos).
Panos individuais, perfurados no centro.
Toalhetes e rolos com estrutura resistente a rasgões, reforçada e de dupla camada para aplicações Heavy-Duty. Também adequado para utilização no chão. Sem fiapos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta