Ejecución:
O sistema de manutenção ARIANA R-1000 permite limpar e cuidar de emulsões ou soluções de forma ideal durante a produção. Os lubrificantes de refrigeração em máquinas-ferramenta de maquinação a húmido estão sujeitos a grandes contaminações. Os óleos hidráulicos introduzidos externamente, os óleos para guias deslizantes e as massas lubrificantes são depositados na superfície da emulsão e, em concentrações elevadas, evitam a troca vital de oxigénio. Em combinação com sólidos flutuantes e depositados, isto cria o substrato nutritivo ideal para bactérias e fungos que decompõem o óleo de arrefecimento. A manutenção contínua com a remoção regular destes contaminantes aumenta significativamente a vida útil do óleo de arrefecimento e reduz os custos de eliminação.
Ventaja:
- Remove em simultâneo óleos e sólidos estranhos.
- Funciona automaticamente no modo Bypass sem intervenção de pessoal.
- Evita a formação de odores e o risco de infeção.
- Prolonga a vida útil dos lubrificantes e das ferramentas.
- Reduz dos custos de eliminação.
Función:
O sistema de manutenção ARIANA R-1000 extrai uma mistura de óleos e sólidos da superfície da emulsão. Esta mistura é separada no sistema de manutenção, a emulsão limpa regressa à máquina-ferramenta e o óleo separado é transferido para um recipiente de eliminação separado. A separação da emulsão e do óleo é realizada de forma puramente física tão suavemente, que a emulsão não é afetada negativamente pela centrifugação ou processo semelhante. Até 97% dos óleos estranhos flutuantes e agitados são separados. A emulsão é limpa sem a intervenção de pessoal enquanto a máquina-ferramenta está a funcionar. Não há tempo de inatividade. 80 – 350 litros passam pela bomba centrífuga, dependendo do ajuste.