Bomba de ventilação

N.º do artigo: 084364
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
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
Comprimento da caixa 153 mm
Largura da caixa 75 mm
Altura da caixa 82 mm
Consumo de corrente 0,38 A
Tensão operacional 3 V - 12 V
Potência de ventilação 180 l/h
Tipo de produto Dispositivo de ventilação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084364
EAN/GTIN 4037728541153
Número do fabricante 0541010.1

Descrição

Ejecución:

Bomba para aumentar a vida útil dos óleos de arrefecimento. Altamente recomendada por associações profissionais. Concebida para operação contínua.

Aplicación:

Para o enriquecimento de óleos de arrefecimento com oxigénio. Até 150 litros. Impede que a película de óleo se feche na superfície e, portanto, previne a formação de bactérias e fungos. Ideal em combinação com o skimmer de cinta n.º 084360.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta