Filtro magnético Micromag 1

N.º do artigo: 084362 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

capacidade de retenção magnética máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante MM5
⌀ exterior 105 mm
Altura exterior 190 mm
Rosca de ligação BSP 1 polegada
capacidade de retenção magnética máxima 1 kg
Peso 3,2 kg
Tipo de produto Filtro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084362 1
EAN/GTIN 2050001738516
Número do fabricante MM5/KIT

Descrição

Ejecución:

Filtro magnético para instalação no circuito de refrigeração e lubrificação de máquinas e sistemas.

Aplicación:

Para uma separação fiável e ecológica de ingredientes magneticamente condutivos em circuitos de refrigeração, lubrificação e aquecimento, por exemplo, em máquinas-ferramenta, sistemas hidráulicos e de reciclagem. O núcleo contaminado é limpo dentro de alguns segundos com um raspador especial n.º 084363.
Não há necessidade de eliminar o material do filtro. Quando totalmente carregado, uma válvula de descarga assegura o fluxo – não é possível entupir.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta