Skimmer de cinta com conector de alimentação e fixação magnética

N.º do artigo: 084360
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
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
Tipo de produto Aspirador de superfícies (Skimmer)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084360
EAN/GTIN 2050000968891
Número do fabricante 20084360

Descrição

Ejecución:

Skimmer de cinta de velocidade ajustável na versão de baixa tensão não crítica de 12 V (com conector de alimentação) para aplicações móveis e adaptadas às necessidades. Fixação sem ferramentas com íman permanente na caixa da máquina.

Aplicación:

Os skimmers de cinta para óleo são utilizados para remover óleos estranhos e aparas dos óleos de arrefecimento. Assim, é largamente evitada a proliferação de bactérias, a vida útil dos óleos de arrefecimento é consideravelmente aumentada e o desenvolvimento de odores e vapor é significativamente reduzido.
Após pelo menos 2 horas de repouso (os óleos estranhos assentam na superfície), mergulhar o skimmer de cinta no óleo de arrefecimento entre aprox. 10 e 40 mm e fixá-lo através das várias opções de ajuste. A duração de utilização deve ser de entre 2 e 12 horas. O raspador desloca a sujidade para outro recipiente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta