Ejecución:
Lubrificante de refrigeração sem cloro, formaldeído e ácido bórico para requisitos elevados. Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas.
O concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento Plus é um óleo de arrefecimento miscível com água que contém óleo mineral, é isento de boro e aminas, especialmente formulado para o difícil processamento de alumínio e aços de alta liga. O processamento de metais não ferrosos só deve ser realizado após testes preliminares. As emulsões com concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento Plus atingem durabilidades longas, garantem uma excelente proteção contra corrosão e são particularmente delicadas com a pele. Validade de 12 meses.
Ventaja:
Os concentrados são anticorrosivos, protegem a tinta e são fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica e altamente dermocompatíveis.
Datos de aplicación:
- Maquinação de aços e aço fundido entre 6-10%
- Maquinação de alumínio a partir de 6%