Concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento HPC VEG 5

N.º do artigo: 084242 5
(19,43 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Bidão
Índice 5 l
Forma líquido
Viscosidade cinemática 55 mm2/s
Temperatura de armazenamento 5 °C - 40 °C
valor pH 8,7
Tipo de produto Lubrificante de refrigeração
Valor do refratómetro 1,8

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084242 5
EAN/GTIN 2050002070226

Descrição

Ejecución:

Devido à boa estabilidade a longo prazo e à alta resistência a fungos e bactérias, o esforço de manutenção é significativamente reduzido ao longo da vida útil. O concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento HPC VEG tem perdas por evaporação (formação de névoas) muito baixas devido à sua formulação especial. Quando misturado com água, o concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento HPC VEG resulta numa emulsão finamente dispersa de estabilidade elevada, uma boa proteção contra corrosão e tendência a produzir pouca espuma. As emulsões são particularmente resistentes a microrganismos, assegurando assim uma longa vida útil com baixos custos de manutenção.
  • Concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento HPC VEG
  • Relação ideal entre efeito de lavagem e efeito humectante
  • Máquinas-ferramentas limpas, alta capacidade de absorção de pressão, baixas perdas por evaporação
  • Dermocompatibilidade de primeira classe
  • Capacidade de transporte de sujidade ideal, reduzindo assim a carga de microrganismos
  • Esforço moderado de limpeza e manutenção
  • Filtrabilidade potente da emulsão resultante

Lubrificante de refrigeração sem cloro, formaldeído e ácido bórico para requisitos elevados. Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas.
O concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento HPC VEG é um óleo de arrefecimento miscível com água sem ácido bórico com uma estabilidade elevada a longo prazo que também assegura um excelente efeito de lavagem e produz pouca espuma. Sem substâncias perigosas! (Isento de boro e aminas).
Máquinas e painéis de proteção limpos = Com o concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento HPC VEG, é possível assegurar um local de trabalho limpo. Devido à sua tendência a produzir pouca espuma, o concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento HPC VEG pode ser em áreas com dureza de água muito baixa ou muito alta. Adequado para operações de retificação e processamento universal de aço, aços de alta liga (titânio) e metais não ferrosos. O concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento HPC VEG também pode ser usado para ferramentas com refrigeração interna e para altas pressões de bombeamento. Validade de 12 meses.

Ventaja:

Os concentrados são anticorrosivos, protegem a tinta e são fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica e altamente dermocompatíveis.

Aplicación:

Adequado para fornecimento de refrigerante interno (IKZ) e para altas pressões.

Datos de aplicación:

  • Retificação de aços e metais não ferrosos: 5 - 7%
  • Maquinação de aços e metais não ferrosos: 5 - 15%

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta