{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Lata de spray | |
Cabeça de pulverização | Standard | |
Índice | 0,3 l | |
Cor | amarelo claro | |
Ponto de ebulição | -44 °C | |
Temperatura de autoignição | 365 °C | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Chama | |
Tipo de produto | Óleo de corte/óleo abrasivo |
Número do artigo | 084210 0,3 | |
EAN/GTIN | 2050000966040 | |
Número do fabricante | 3108421300 |