Óleo de corte de elevado rendimento, sem óleo mineral UV 80 0,25

N.º do artigo: 084205 0,25
(41,72 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
645 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Frasco pulverizador
Índice 0,25 l
Cor amarelado
Forma líquido
ponto de inflamação > 180 °C
Temperatura de autoignição 325 °C
Viscosidade cinemática 57 mm2/s
Temperatura de armazenamento 5 °C - 40 °C
Tipo de produto Óleo de corte/óleo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084205 0,25
EAN/GTIN 2050001770301
Número do fabricante 70084205250

Descrição

Ejecución:

Aplicação por meio de um pincel de lubrificação, lata de spray, frasco pulverizador ou dispositivo de lubrificação.
Óleo de corte para as máximas exigências, pode ser lavado com água, é possível ajustar a viscosidade com água, dependendo da aplicação.

Aplicación:

Universalmente adequado para maquinação (fresagem, torneamento, perfuração, corte de roscas, fresagem, mandrilagem, brochagem, serragem) bem como para a enformação. É essencial ao processar materiais difíceis de processar, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes. Ideal para metais não ferrosos.
Também para a lubrificação com quantidades mínima, uma vez que não é usado óleo mineral.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta