Pasta de corte de elevado rendimento, sem cloro 120

N.º do artigo: 084160 120
(7,50 € / 100 Gram)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
425 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Lata
Índice 0,12 l
Cor castanho
Forma pasta
ponto de inflamação 250 °C
Temperatura de autoignição 320 °C
Temperatura de armazenamento 5 °C - 40 °C
Tipo de produto Óleo de corte/óleo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084160 120
EAN/GTIN 2050000966033
Número do fabricante 3308416120

Descrição

Ejecución:

Pastas de corte para aplicações específicas. Fácil de usar (imersão ou aplicação). Adere à aresta de corte e só se torna líquida durante o uso, boas propriedades de lubrificação, máxima capacidade de absorção de pressão.
Pasta de corte macia.

Ventaja:

Melhora a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro – não são produzidos vapores nocivos, é ecológico.

Aplicación:

Universal para corte de roscas, mandrilagem, fresagem, brochagem e serragem. É essencial ao processar materiais difíceis de processar, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta