Barra lubrificante universal sem cloro 300 g

N.º do artigo: 084120
(39,63 € / 1 Kilogramm)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
356 peças em stock
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
Versão Caneta
Índice 0,3 l
Cor amarelo-castanho
Forma pasta
ponto de inflamação 270 °C
Temperatura de autoignição 350 °C
Temperatura de armazenamento 5 °C - 40 °C
Tipo de produto Óleo multiusos/óleo universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084120
EAN/GTIN 2050000966361
Número do fabricante 3508412

Descrição

Ejecución:

Pastas de corte para aplicações específicas. Fácil de usar (imersão ou aplicação). Adere à aresta de corte e só se torna líquida durante o uso, boas propriedades de lubrificação, máxima capacidade de absorção de pressão.
Barra lubrificante para aplicação.

Ventaja:

Melhora a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro – não são produzidos vapores nocivos, é ecológico.

Aplicación:

Universal para corte de roscas, mandrilagem, fresagem, brochagem e serragem. É essencial ao processar materiais difíceis de processar, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta