{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ interior do recipiente | 255 mm - 282 mm | |
potência de bombeamento máxima | 600 g/min | |
pressão de lubrificação máxima | 400 bar | |
pressão de ar necessária | 3 bar - 10 bar | |
indicado para volume do recipiente | 15 / 18 kg | |
Tipo de produto | Aparelho de lubrificação |
Número do artigo | 084000 15/18 | |
EAN/GTIN | 4024937410790 | |
Número do fabricante | 41079 |