{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Película de PVC | |
Massa adesiva | Borracha natural | |
Força de aderência em aço | 0,11 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 120 % | |
Resistência à tração | 1,67 N/mm | |
Particularidade | macio | |
Aplicação | Vedar; Cobrir com fita adesiva; Fixar; Agrupar; Fixar; Mascarar; Colar | |
resistente à temperatura até | 40 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Cor | branco | |
Comprimento | 33 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,13 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083791 50X33 | |
EAN/GTIN | 4062406242398 | |
Número do fabricante | 083791 50X33 |