{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 4991F | |
Tipo de fita adesiva | duplo | |
material de suporte | PE | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 4,5 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 300 % | |
Particularidade | amortecedor; macio; resistente à humidade | |
Aplicação | Área interior e exterior; Vedar; Fixar; Mascarar | |
resistente à temperatura até | 90 °C - 150 °C | |
Material da cobertura | Filme PE impregnado com silicone | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C - 23 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 60 % | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | cinzento | |
Comprimento | 5,5 m | |
Largura | 19 mm | |
Espessura | 2,3 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083785 4991F | |
Número do fabricante | 7100123358 |