{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | negro | |
Designação do fabricante | 5962F | |
Tipo de fita adesiva | duplo | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 5,5 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 300 % | |
Particularidade | macio; amortecedor; resistente à humidade | |
Aplicação | Vedar; Fixar; Mascarar; Montar | |
resistente à temperatura até | 120 °C - 150 °C | |
Material da cobertura | Papel | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | cinzento | |
Comprimento | 33 m | |
Largura | 19 mm | |
Espessura | 1,6 mm | |
Tipo de produto | Cinta adhesiva |
Número do artigo | 083782 25X33 | |
EAN/GTIN | 4001895877339 | |
Número do fabricante | 7100211840 |